Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AI-8320 ANALOGE EINGABE 2X2 +/-20MA/ +/-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6MF28320AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6MF28320AA00
EAN/GTIN:
     4025515637707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens
AI-8320 ANALOGE EINGABE 2X2 +/-20MA/ +/-10V
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Strom:
true
Breite:
30 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
132 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Ausgang, Spannung:
false
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Sicherheitsgerichtete SPS - Analoges Ein, Analoger Eingang, Eingabebaugruppe, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, Analoger Ausgang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Sicherheitsger. SPS-Analoges Ein-/Ausgan, Sicherheitsgerichtetes SPS-Analoges Ein-, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,22*
€ 509,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,15*
€ 461,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.