Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DI-8111 BINAERE EINGABE 2X8,48-60VDC, 1MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6MF28111AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6MF28111AA00
EAN/GTIN:
     4025515637653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens
DI-8111 BINAERE EINGABE 2X8,48-60VDC, 1MS
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
30 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
132 mm
Versorgungsspannung bei DC:
4.75 V | 5.5 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Sicherheitsgerichtete SPS - Ein-/Ausgang, Digitalmodul, Lokales Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe, Sicherheitsgerichtete SPS - Digitales Ei, Digitaler Eingang, E/A-Modul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Erweiterungsmodul, Eingabebaugruppe, Sicherheitsgerichtetes SPS-Digitales Ein, I/O-Modul, Digitaler Ausgang, Sicherheitsger. SPS-Digitales Ein-/Ausga
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.