| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6GK57912DC000AA0 Herst.-Nr.: 6GK57912DC000AA0 EAN/GTIN: 4019169155632 |
| | |
|
| | |
| Power-Supply PS 791-2DC, DC/DC Netzteil, 10 W, IP65 (-40...+70° C), Eingang: DC 12... 24 V, Ausgang: DC 18 V, verwendbar nur in Verbindung mit SCALANCE W786, Lieferumfang: Betriebsanleitung, deutsch/englisch. SCALANCEStromversorgung PS791-2DCSpeziell fü den Einsatz in Wireless Access Points. Durch weiten Netzeingangsspannungs-Bereich, geeignet für den weltweiten Einsatz.Direkte Integration im Access Point. Hohe Betriebssicherheit da kurzschlussfest und leerlaufsicher. Bei Verwendung des Stromversorgungsadapters und Power-over-Ethernet (PoE) kann eine redundante Stromversorgung der Access Points erreicht werden. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Breite: | 133000 mm | Tiefe: | 30000 mm | Höhe: | 45000 mm | Leistungsabgabe: | 14.4 W | Schutzart (IP): | IP65 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil siemens, din netzteil, SCALANCE W, Industrial Wireless Communication, SCALANCE W-780, SCALANCE W786, SCALANCE W786-2RR, iPCF, Access Point, OAP |
| | |
| |