Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power supply PS791-2AC (AC/DC Netzteil), 10W, IP65 (-40-+ 70 DGR C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57912AC000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57912AC000AA0
EAN/GTIN:
     4019169155649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Power-Supply PS 791-2AC, AC/DC Netzteil, 10 W, IP65 (-40...+70° C), Eingang: AC 90... 240 V, Ausgang: DC 18 V, verwendbar nur in Verbindung mit SCALANCE W786, Lieferumfang: Betriebsanleitung, deutsch/englisch. SCALANCEStromversorgung PS791-2ACSpeziell fü den Einsatz in Wireless Access Points. Durch weiten Netzeingangsspannungs-Bereich, geeignet für den weltweiten Einsatz.Direkte Integration im Access Point. Hohe Betriebssicherheit da kurzschlussfest, leerlaufsicher und durch Pufferung kurzer Netzstörungen. Bei Verwendung des Stromversorgungsadapters und Power-over-Ethernet (PoE) kann eine redundante Stromversorgung der Access Points erreicht werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
133000 mm
Tiefe:
30000 mm
Höhe:
45000 mm
Leistungsabgabe:
14.4 W
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil siemens, din netzteil, SCALANCE W, Industrial Wireless Communication, SCALANCE W-780, SCALANCE W786, SCALANCE W786-2RR, iPCF, Access Point, OAP
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,05*
€ 314,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.