Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsprozessor CP 5624 PCIe X1, Anschluss an PROFIBUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK15624AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK15624AA00
EAN/GTIN:
     4019169188593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Kommunikationsprozessor CP 5624 PCI Express X1 (3, 3V) M. Master-und Slave-Anschluss an PB, inkl. Projektierungs-Tool und DP-Base Software: DP-RAM Interface für DP-Master inkl. PG-und FDL-Protokoll, Single License für 1 Installation, Runtimesoftware, Klasse A, Software und elektr. Handbuch auf DVD, 2-sprachig (de, en) , Betriebssystem-Support siehe SIMATIC NET Software. SIMATIC NETIndustrielle PCsCP 5624
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: CP 5624, CP5624, Kommunikationsprozessor, communications processor, SIMATIC NET, PROFIBUS, PROFIBUS-DP, Master, Slave, PCI, PG, PC, OPC, Systemanschluß für PG/PC, system interfacing to Programming device
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.878,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.878,23*
€ 2.235,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,22*
€ 2.227,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.819,81*
€ 2.165,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,41*
€ 2.121,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,51*
€ 2.067,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK15000FC10
€ 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.