SIMATIC IoT2000, Input Modul Sink/Source, 10x DI, ARDUINO Shield für SIMATIC IoT2020 und IoT2040 Das SIMATIC IOT2000 Input Modul Sink/Source ermöglicht mit seinen zehn digitalen Eingängen die direkte Anbindung von nicht zeitkritischen Sensordaten an das SIMATIC IOT2000. Durch die potenzialfreie Ausführung der Eingänge kann die Eingangsbeschaltung wahlweise in Sink oder Source erfolgen. Das Modul kann jeden Kanal einzeln als Sink/Source (bzw. M- oder P-lesend) ohne zusätzliche Konfiguration einlesen.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Mit optischem Laufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Mit Diskettenlaufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 75 mm |
Tiefe: | 32 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 57 mm |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 9 V | 36 V |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | false |
IO-Link Master: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Mit Festplatte: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |