SIMATIC IOT2050 SM, 2x GBit Ethernet RJ45, S7-1200 SM Port 1x USB2.0, 4GB DDR, 16 GB eMMc, SD-CARD-Slot, DC 24V Industriestromversorgung Das SIMATIC IOT2050 ist die zuverlässige und offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld. Es eignet sich ideal für den Einsatz als Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion. Die Variante SIMATIC IOT2050 SM ermöglicht eine direkte Übertragung von Signalen aus S7-1200 E/A-Modulen an die Plattform. Sie eignet sich ideal für den Einsatz im Temperaturbereich von -20 bis +50 °C. Das Anschlusskabel für die E/A-Module istim Lieferumfang enthalten.
 |  |
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: | 1 |
Prozessortaktfrequenz: | 1 GHz |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 37 mm |
Gehäusebauform: | Box |
Tiefe: | 100 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false |
Höhe: | 142 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Betriebstemperatur: | -20 °C | 50 °C |
Max. Hauptspeicher: | 4000 MB |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Mit Diskettenlaufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Mit optischem Laufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Mit Soundkarte: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Mit Festplatte: | true |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Versorgungsspannung DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |