SIMATIC IOT2050, 2x GBit Ethernet RJ45, Display Port, 2x USB2.0, SD-CARD-Slot, DC 24V Industriestromversorgung Das SIMATIC IOT2050 ist die zuverlässige und offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld. Es eignet sich ideal für den Einsatz als Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion. Die Offenheit des Systems bzgl. der Unterstützung vielfältiger Kommunikationsprotokolle und der Programmierung in Hochsprachen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.
 |  |
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: | 1 |
Prozessortaktfrequenz: | 1 GHz |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 37 mm |
Gehäusebauform: | Box |
Tiefe: | 100 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false |
Höhe: | 142 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Max. Hauptspeicher: | 1000 MB |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Mit Diskettenlaufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Mit optischem Laufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Mit Grafikkarte: | true |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Mit Soundkarte: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Mit Festplatte: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Versorgungsspannung DC: | 12 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |