| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES72922AT300XA0 Herst.-Nr.: 6ES72922AT300XA0 EAN/GTIN: 4034106033354 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt, in Push-in Technik, für CPU 1217C ausgangsseitig (4 Stück mit je 18 Pins) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, S7-1200, Basic Controller, Klemmblock |
| | |
| |