Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 14 Pins, Push-In VPE 4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72922AP300XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72922AP300XA0
EAN/GTIN:
     4034106033323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
leiterplattensteckverbinder 14 poli...
SIMATIC S7-1200, Ersatzteil, E/A Klemmenblock verzinnt, in Push-in Technik, für CPU 1211C/1212C eingangsseitig (4 Stück mit je 14 Pins) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7-1200 cpu-modul, SIMATIC, S7-1200, Basic Controller, Klemmblock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,7025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,53*
€ 67,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,48*
€ 56,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,81*
€ 50,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.