Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 48 V/4 x 1 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP44487FB003CX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP44487FB003CX0
EAN/GTIN:
     4025515155751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SEL1200
Selektivitätsmodul
Ergänzungsmodule
Siemens Stromversorgungen
SITOP SEL1200 48V 10 A Selektivitaetsmodul 4-kanalig mit schaltender Charakteristik Eingang: DC 48 V/40 A Ausgang: DC 48 V/4x 10 A Schwellwert einstellbar 1-10 A mit Monitoringschnittstelle Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1200 ist die optimale Ergänzung für alle 48-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig erkannt. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen sichergestellt. Die intakten Abzweige werden versorgt und dadurch Stillstandszeiten der Anlage minimiert. Die Signalisierung des fehlerhaften Abzweiges erfolgt über LEDs am Gerät sowie über Summenmeldekontakt oder Diagnosemonitor. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
40 V | 56 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Funktion Gleichstrom-Fenster:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Strommessbereich:
1 A | 10 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.