Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC SIMIT Engineering S Software Update Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6DL89130AX000AL8
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DL89130AX000AL8
EAN/GTIN:
     4047622670712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC
Engineering-Software
SIMIT Simulation Software Engineering S Software Update Service, im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. Der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software. Mit SIMIT lassen sich auf einer einzigen Plattform Simulationen durchführen, die sowohl umfassende Tests von Automatisierungsprojekten als auch die virtuelle Inbetriebnahme von Systemen, Maschinen und Prozessen ermöglichen. Darüber hinaus kann die Simulationsplattform für realitätsnahe Trainingsumgebungen zur Schulung des Bedienpersonals eingesetzt werden. SIMIT ist in vier verschiedenen Varianten (S, M, L XL) erhältlich, die sich in der Anzahl der Simulation-Tags unterschieden. Simulation-Tags berechnensich aus der Summe der Ein- und Ausgänge sowie der Zustandsgrößen aller verwendeten Komponenten im Simulationsprojekt. Grundsätzlich erfolgt die Lizensierung pro Einzelplatz über einen Dongle. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit der Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert. Um einen realen Controller mit einem Simulationsmodell in SIMIT zu koppeln, kann die SIMIT Unit verwendet werden. Die SIMIT Unit bildet dazu das Verhalten von Geräten am Bus nach und erlaubt den Datenaustausch zwischen Controller und SIMIT.
Weitere Informationen:
Konfigurationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Projektierungsfunktion integriert:
true
Auswertefunktion integriert:
true
Kommunikationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Datenerfassungsfunktion integriert:
false
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
true
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Technologische Funktion integriert:
false
Wartungsfunktion integriert:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
false
Bewegungsfunktion integriert:
false
Simulationsfunktion integriert:
true
Positionierfunktion integriert:
false
Analysefunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 566,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,29*
€ 673,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,20*
€ 667,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,23*
€ 638,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,02*
€ 622,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,51*
€ 593,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.