Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IFP1200 Basic C 12 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78622BC100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78622BC100AA0
EAN/GTIN:
     4034106034528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC
HMI
Flat Panel
SIMATIC IFP1200 Basic Covered Flat Panel 12 Display (16:10), Touch, 1280 x 800 Pixel, Standard bis 5m, für DC 24V, DisplayPort rückseitig IP65 Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden soll. SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung, ob als Einzelprodukt oder auch mit mehreren Bedienstationen.
Weitere Informationen:
Mit HW-Schnittstelle PS2:
false
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tastatur integriert:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 60 °C
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
false
Anzahl der Funktionstasten:
0
Bildschirmdiagonale:
12.1 Zoll
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Mit Touchscreen:
true
Einbautiefe:
49 mm
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Farben des Displays:
16000000
Rack-Montage möglich:
false
Breite der Front:
319.6 mm
Fronteinbau möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Höhe der Front:
225.6 mm
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Mit On Screen Display:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 642,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,95*
€ 765,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,04*
€ 760,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,00*
€ 730,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,71*
€ 710,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,74*
€ 676,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
€ 39,12*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
€ 89,51*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
€ 96,62*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
€ 82,69*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX3
€ 2,684*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
€ 36,14*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
€ 62,08*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
€ 84,05*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
€ 157,85*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV220AA0
€ 185,03*
Zubehör
Siemens
6AV21818AT000AX1
€ 78,24*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140DB0
€ 784,36*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140AA0
€ 112,95*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU141DB0
€ 867,34*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU141AA0
€ 101,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.