Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IFP1200 V2 ext. hyg 12 Multitouch, extended


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV72856NH000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV72856NH000AA0
EAN/GTIN:
     4047623413127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC
HMI
Flat Panel
Hygienic
SIMATIC IFP 1200 V2 ext. Hygienic, IP69, Edelstahl, 12 Multitouch Display (16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung, Einbaugerät für 24V DC, DisplayPort Schnittstelle, bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, blaue FDA-konforme Dichtung, erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront entsprechend Richtlinien DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006 Hygienic Design, Für SIMATIC Industrial Flat Panel Hygienic gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, Pharma und in der Lebensmittelindustrie. Egal ob als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt von Industrie PC bzw. Server installiert werden soll.
Weitere Informationen:
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
true
Bildschirmdiagonale:
12.1 Zoll
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Touchscreen:
true
Einbautiefe:
65.7 mm
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Breite der Front:
337.6 mm
Fronteinbau möglich:
true
Höhe der Front:
248.4 mm
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Mit On Screen Display:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.922,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.922,46*
€ 2.287,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.902,68*
€ 2.264,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,69*
€ 2.185,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,31*
€ 2.141,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,98*
€ 2.118,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.