Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC Central Archive Server V7.0 SP3 ... Process Historian 2014 SP3 Software Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV63611AA014AK0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63611AA014AK0
EAN/GTIN:
     4025515734178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC
HMI-Software
SCADA
Process Historian 2014 SP3 Upgrade von BSC PCK 2013 oder CAS 7.0 SP3 auf BSC PCK 2014 SP3, Runtime-Software, Einzellizenz, SW und License Key Download Klasse A, 7-sprch (de,en,fr,es,it,zh,ja), ablauffähig unter Windows Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 (64 Bit) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Der SIMATIC Process Historian ist eine produkt- und versionsübergreifende Echtzeitdatenbank als zentrale Datenschnittstelle zur Unternehmensleitebene. Er dient als zentrales Langzeitarchiv für beliebig viele Prozessdaten und Meldungen aus unterschiedlichen Datenquellen. Upgrade von Central Archive Server 7.0 SP3 (CAS) oder SIMATIC Process Historian 2013 nach SIMATIC Process Historian 2014 SP3 als Software Download.
Weitere Informationen:
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Mit Programmierschnittstellen:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.581,70*
€ 1.882,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,23*
€ 1.848,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.514,41*
€ 1.802,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,71*
€ 1.753,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,70*
€ 1.715,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,79*
€ 1.682,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.