|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6AV63611AA014AE0 Herst.-Nr.: 6AV63611AA014AE0 EAN/GTIN: 4047622247754 |
| | |
|
|  |  |
 | Process Historian 2014 SP3 Upgrade von BSC PCK 2013 oder CAS 7.0 SP3 auf BSC PCK 2014 SP3, Runtime-Software, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 7-sprch (de,en,fr,es,it,zh,ja), ablauffähig unter Windows Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 (64 Bit) - - Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) Der SIMATIC Process Historian ist eine produkt- und versionsübergreifende Echtzeitdatenbank als zentrale Datenschnittstelle zur Unternehmensleitebene. Er dient als zentrales Langzeitarchiv für beliebig viele Prozessdaten und Meldungen aus unterschiedlichen Datenquellen. Upgrade von Central Archive Server 7.0 SP3 (CAS) oder Process Historian 2013 nach Process Historian 2014 SP3 Weitere Informationen:  |  | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Mit Programmierschnittstellen: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |