| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6AV63611AA013AE0 Herst.-Nr.: 6AV63611AA013AE0 EAN/GTIN: 4019169313650 |
| | |
|
| | |
| PROC historian 2013 Upgrade von CAS 7.0SP3 auf BSC PCK 2013 Runtime-Software, Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 7-sprch (de,en,fr,es,it,zh,ja), ablauffähig unter Windows Server 2008 R2+SP1 (64 Bit) Der SIMATIC Process Historian ist eine produkt- und versionsübergreifende Echtzeitdatenbank als zentrale Datenschnittstelle zur Unternehmensleitebene. Er dient als zentrales Langzeitarchiv für beliebig viele Prozessdaten und Meldungen aus unterschiedlichen Datenquellen. Upgrade von Central Archive Server 7.0 SP3 (CAS) nach Process Historian V13 Aktuellere Version verfügbar! Weitere Informationen: | | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Objektbausteinbibliothek: | integriert | Mit Programmierschnittstellen: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| |