SIMATIC HMI MTP700, Unified Basic Panel, Touchbedienung, 7 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Basic V18 Upd. 3, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende Blu-Ray SIMATIC HMI Unified Basic Panels ermöglichen innovative Bedienkonzepte auf Basis der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified. Alle Geräte, in den Größen von 4 bis 12 Zoll bieten die gleiche Anzahl an Schnittstellen sowie maximalen Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie. Die neue Hardware bietet zudem deutlich mehr Leistung für die Umsetzung der Visualisierung. Die Systemlimits wurden stark erhöht, teilweise sogar verdoppelt. Das ermöglicht die Umsetzung von deutlich größeren Applikationen als bisher auf einem Panel-System. Um die IT-Sicherheit der Geräte zu gewährleisten, setzt Siemens auf ein proprietäres Betriebssystem und ermöglicht dem Anwender, nicht benötigte Funktionen oder Schnittstellen zu deaktivieren.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Bildschirmdiagonale: | 7 Zoll |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: | false |
Anzahl der Online-Sprachen: | 32 |
Mit Druckausgabe: | false |
Ausführung des Displays: | TFT |
Mit Rezepturen: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): | true |
Mit Meldungsanzeige: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Alpha Tastatur: | true |
Mit nummerischer Tastatur: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 480 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16777216 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Mit Farbdisplay: | true |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Höhe der Front: | 158 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Breite der Front: | 214 mm |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 800 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Einbautiefe: | 36 mm |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |