SIMATIC IPC427E (Microbox PC), HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), Celeron G3902E, 3x Gbit Ethernet (IE/PN) ohne Montagezubehör, Arbeitsspeicher 4GB, ohne RS232/485, 1x PCIe (x4), Windows 7 Ultimate SP1, 64 Bit, MUI (de, en, es, fr, it), ohne wechselbaren Massenspeicher, Massenspeicher intern: 240 GB Solid-State Drive SATA, ohne SIMATIC Software 24V DC Industriestromversorgung SIMATIC IPC427E der leistungsstarke embedded IPC - wartungsfrei und flexibel konfigurierbar. Der SIMATIC IPC427E bietet Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauern eine leistungsstarke, kompakte und einschaltfertige PC-Plattform für den maschinen- und prozessnahen Einsatz bzw. Einsatz im industriellen Umfeld. Das Einsatzspektrum reicht vom voll in TIA eingebundenen Automatisierungsrechner mit z. B. Software Controller CPU1500S, über die C/C++-basierte Automatisierungslösung mit z. B. VxWorks bis zu standalone Anwendungen im allgemeinen IT-Einsatz. Für Software-Produkte, die Windows 7 Ultimate voraussetzen, wird die Kombination Windows 7 Ultimate vorinstalliert auf Festplatte oder SSD angeboten. Der SIMATIC IPC427E hat das CE-Kennzeichen für den Einsatz im Industriebereich und im Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich und kann deshalb auch in der Gebäudeautomatisierung oder in öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz kommen. Das Gerät verfügt auch über die wichtigsten Schiffbauzulassungen. Durch sein lüfterloses Konzept und den Einsatz von SIMATIC PC CFast-Speichern oder SSDs kommt er vollkommen ohne drehende Teile aus und erhöht so die Systemverfügbarkeit. Die SIMATIC PC können in Verbindung mit WinCC SCADA oder WinCC (Advanced, Professional) als SIMATIC HMI Packages mit einem Preisvorteil bestellt werden.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 45 °C |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Mit optischem Laufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Mit Diskettenlaufwerk: | false |
Max. Hauptspeicher: | 4000 MB |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Breite: | 262 mm |
Tiefe: | 55.5 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Höhe: | 133 mm |
Funkstandard UMTS: | false |
Prozessortaktfrequenz: | 1.6 GHz |
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: | 0 |
Funkstandard GSM: | false |
Gehäusebauform: | Box |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 3 |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 3 |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Mit Soundkarte: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Mit Grafikkarte: | true |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
IO-Link Master: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 0 |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Mit Festplatte: | true |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Mit sonstigen Speichermedien: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |