Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS PS UPS1600 10A based on 6EP4134-3AB00-0AY0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, Unterbrechnungsfreie Stromvbersorgung Eingang: DC 24 V Ausgang:...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG11343AB007AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG11343AB007AY0
EAN/GTIN:
     4047618078409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SIPLUS PS UPS1600 10A based on 6EP4134-3AB00-0AY0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, Unterbrechnungsfreie Stromvbersorgung Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/10 A Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind Ihre Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Breite:
50 mm
Ausgangsspannung:
18.5 V | 27 V
Tiefe:
125 mm
Höhe:
139 mm
Ausgangswirkleistung:
240 W
Gewicht:
0.38 kg
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIPLUS, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens ups, ups, hutschienen netzteil 240w, NetUPS SE-USV-Anlage, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Spannungsversorgungsschutz, Notstromgerät, Stromversorgung, ONLINE USV, NetUPS-USV-Anlage, Offline-USV, USV-Anlage, Notstromversorgung, OneUPS PLUS-USV-Anlage, Spannungsüberbrückung, Back USV, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, Smart USV
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,11*
€ 765,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,68*
€ 744,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,93*
€ 711,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,61*
€ 693,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,35*
€ 664,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.