Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Szenen-/Ereignisbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Szenen-/Ereignisbaustein N305 5WG1305-1AB01
Szenen-/Ereignisbaustein N305 5WG1305-1AB01
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG13051AB01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG13051AB01
EAN/GTIN:
     4001869374345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Logikbaustein
KNX-Logikbaustein
eib logikbaustein
- 80 Ereignisaufträge, 8 Ereignisauslöser, Ablaufsteuerung - 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung integriert, 8 Szenen einbindbar - Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Breite in Teilungseinheiten:
1
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Logischer Baustein:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Szenenbaustein, Ereignisbaustein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.