Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Binäreingang, 8 x AC/DC 10…230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12631DB51
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12631DB51
EAN/GTIN:
     4047625013950
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang siemens
eib binäreingang
- Pro Eingang ein Wechsel- oder Gleichspannungskontakt im Bereich von 10...230 V - Pro Eingang Direktbetrieb am Gerät für die Simulation von Eingangszuständen und Statusanzeige über LED - Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb - Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm² - Max. 100 m Länge der Anschlussleitungen bei paarweise verdrillten Leitern - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 - Schutzart: IP 20 - Max. Breite 8 TE (1 TE = 18 mm)
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
8
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Breite in Teilungseinheiten:
8
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Eingangsspannung:
0 V | 230 V
LED ansteuern:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: BIN-IN, Binäreingang, Bussystem-Binäreingang, Eingabe, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Universalschnittstelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,50*
€ 351,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.