Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Binäreingang, 8 x potentialfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12621DB51
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12621DB51
EAN/GTIN:
     4047625013936
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib-binäreingang siemens
eib binäreingang
- Ein potentialfreier Kontakt pro Eingang - Pro Eingang Direktbetrieb am Gerät für die Simulation von Eingangszuständen und Statusanzeige über LED - Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb - Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm² - Max. 100 m Länge der Anschlussleitungen bei paarweise verdrillten Leitern - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715 - Schutzart: IP 20 - Max. Breite 8 TE (1 TE = 18 mm)
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
8
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Breite in Teilungseinheiten:
8
Externe Abfragespannung notwendig:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
LED ansteuern:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-RF (Funk):
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Weitere Suchbegriffe: BIN-IN, Binäreingang, Bussystem-Binäreingang, Eingabe, Eingabemodul, Funktionsmodul, Tasterschnittstelle, Universalschnittstelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 207,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.