Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasterschnittstelle 2 x potentialfreier Kontakt/Ausgang für LED-Ansteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG12202AB21
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12202AB21
EAN/GTIN:
     4001869402291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
2 Ein-/Ausgänge
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Mit Busankopplung:
true
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Externe Abfragespannung notwendig:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
LED ansteuern:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: EIB-Tasterschnittstelle, KNX-Tasterschnittstelle, eib-tasterschnittstelle siemens, eib schnittstelle, Tasterschnittstelle, Binäreingabegeräte, Gamma
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.