Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP Gateway KNX/BACnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG11431AB01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11431AB01
EAN/GTIN:
     7612914097538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Gateway
KNX-Gateway
- BACnet Application Specific Controller (B-ASC) als Gateway zwischen KNX TP und BACnet IP - Bis zu 250 BACnet Objekte - Bis zu 455 BACnet Einträge zur automatischen Weiterleitung von BACnet Objektwerten bei Änderung (COV-Subscriptions) - Automatische Umsetzung der KNX Kommunikationsobjekte in BACnet Objekte gemäß Konfiguration mit der ETS - Zur Kommunikation zwischen KNX/EIB-Geräten und PCs sowie, in Verbindung mit einem LAN-Modem oder DSL Router, zum Fernzugriff auf eine KNX/EIB-Installation - zur Nutzung als Schnittstelle mit der ETS4 und zu einer Visualisierung - Nutzung des Protokolls KNXnet/IP - Bis zu einer KNXnet/IP Tunneling Verbindung für Buszugriff der ETS oder anderer PC Software - ObjectServer Verbindung zur Visualisierung über Netzwerkverbindungen mit langen Signallaufzeiten - Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk - 2 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft und IP-Kommunikation - Zusätzliche Spannungsversorgung über eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V, 40 mA - Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Ethernetanschluss über RJ45-Buchse - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Kanäle:
1
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Breite in Teilungseinheiten:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Demontageschutz:
false
Funk-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Protokoll:
UIP
Providerabhängig:
false
Updatefähig:
true
Visualisierung:
true
Web-Server:
true
Betriebsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-RF (Funk):
false
Funk bidirektional:
false
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Gateway, eib schnittstelle, Gateway, KNX, BACnet, Schnittstellen, Gateways
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 514,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,60*
€ 612,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,19*
€ 609,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,36*
€ 590,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,92*
€ 571,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.