Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 3-Ph. PN(kW) 1,2, Upri=400V +/- 20, Usec (V DC): 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-4AV35002FB000A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AV35002FB000A
EAN/GTIN:
     4001869931807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
STROMVERSORGUNG, PHASEN:3, PN(KW):1,2, UPRI(V):400+/-20, USEC(V DC):24, ISEC(A DC):50/60 (60/40 CEL), F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:YY0 /0, SCHUTZKL.:I, TA/ISOKL:60 /B, W(%):4,2, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-RECOGNIZED< >SICHERHEITSTRANSFORMATOR< Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Einbaubreite:
266 mm
Breite:
266 mm
Tiefe:
190 mm
Höhe:
260 mm
Max. Ausgangsstrom 1:
50 A
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Kurzschlussfest:
false
Schutzart (IP):
IP00
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, gleichstromversorgung siemens 24v, din netzteil, hutschienen netzteil siemens, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Netzgleichrichter, Transformator, Kompaktstromversorgung, Spannungsversorgung, Netzteil, Stromversorgung, Netzgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,11*
€ 873,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,62*
€ 863,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,25*
€ 841,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,30*
€ 823,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,74*
€ 796,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.