| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3VW90110BA22 Herst.-Nr.: 3VW90110BA22 EAN/GTIN: 4042948834862 |
| | |
|
| | |
| Verriegelungsset für mechanisch EIN und/oder AUS, Bügelschloss 3x D=4mm, Plastik am Bedienpult Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 (SE) Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A. ( auch 3VA27 - 1600A) Das Zubehör und die Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 sind einfach austauschbar und können jederzeit nachgerüstet werden. Zubehör und Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 zeichnen sich besonders aus durch: 1. Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau 2. RoHS-konform. 3. Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst. Weitere Informationen: | | Ersatzteil: | false | Zubehör: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bemessungsnennstrommodul, Erdschlussschutzmodul, Motorantrieb, mechanische Verriegelung, Abschließungen, Spannungsauslöser, Unterspannungsauslöser, Einschaltmagnet, Kodierungen, Anschlussteile, Hauptkontakte, Meldeschalter, Lichtbogenkammer, Lichtbogenkammerabdeckung, CublicleBus Module, Testtools, Parametriertools |
| | |
| |