Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiteranschlussklemme Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 St. für 3VA5/6 400/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA93740JG13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA93740JG13
EAN/GTIN:
     4042949016465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
3VA9
Kompaktleistungsschalter
MCCB
Rundleiteranschlussklemme TA1.5 1 AWG…600 kcmil max. 400A Cu-kabel mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 4 Stück Zubehör für: 3VA53/54, 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlusstechnik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,1825*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,245*
€ 82,40155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,455*
€ 79,08145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,575*
€ 74,46425
pro Stück
ab 40 Stück
€ 60,7025*
€ 72,23598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,1825*
€ 63,28718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.