Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiteranschlussklemme 6 Leitungen 4 St. für Steck-/Einschubeinheit 3VA6 400/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA93740JF60
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA93740JF60
EAN/GTIN:
     4042949016793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
3VA9
Kompaktleistungsschalter
MCCB
Rundleiteranschlussklemme TA2.7 6 x 14 AWG…2 AWG für 6 Kabel 4 Stück Zubehör für: Steck-/Einschubeinheit 3VA63/64 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlusstechnik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,9925*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,925*
€ 76,07075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,515*
€ 72,01285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,685*
€ 69,83515
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,495*
€ 67,22905
pro Stück
ab 40 Stück
€ 54,8025*
€ 65,21498
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,9925*
€ 58,30108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.