Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenklemme mit Hilfsleiterspannungabgriff 4 ST. Zubehör für: 3VA6 150/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA92440JH12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA92440JH12
EAN/GTIN:
     4042948840757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
3VA9
Kompaktleistungsschalter
MCCB
Rahmenklemme TS1.4 4 Stück 4 AWG…350 kcmil mit Hilfsleiterspannungsabgriff 4 St. Zubehör für: 3VA61/62 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlusstechnik
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,845*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,5325*
€ 36,33368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,5425*
€ 33,96558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,3425*
€ 32,53758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,1425*
€ 31,10958
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,355*
€ 30,17245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,845*
€ 25,99555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.