| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3SE51201AA001AG0 Herst.-Nr.: 3SE51201AA001AG0 EAN/GTIN: 4011209722705 |
| | |
|
| | |
| LED-Deckel gelb für Positionsschalter Metall 3SE51, Gehäuse 56 mm breit 2 LEDs, gelb/grün, DC 24 V Safety is a SIRIUS business. Weitere Informationen: | | Schaltfunktion verrastend: | false | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausrichtung des Betätigungselements: | Rollenstößel gerade | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Länge des Sensors: | 78 mm | Ausgang elektronisch: | false | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 °C | 60 °C | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Schutzart (IP): | IP66/IP67 | Mit Statusanzeige: | true | Breite des Sensors: | 56 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem ..., RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Grenztaster, Endlagenschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter |
| | |
| |