Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Datenentkoppl. 1x 4A Feder AS-Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK19011DG121AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK19011DG121AA0
EAN/GTIN:
     4011209881181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrielle Kommunikation
Automatisierungsindustrie
AS-i bus
as-i Bussystem
AS-i Datenentkoppler 1 x 4 A Federzugklemmen, AS-i einfach Datenentkopplungsmodul IP20, SlimLine S22,5 Federzugklemmen Baubreite Modul 22,5 mm IN: DC 24 V / 30 V OUT: 1 x AS-I, 4 A integrierter Überlastschutz integrierte Erdschlusserkennung Meldekontakt Fernreset
Weitere Informationen:
Höhe:
104.899999999 mm
Max. Eingangsstrom bei DC:
4.1 A
Eingangsspannung bei DC:
21 V | 30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
4 A
Ausgangsspannung bei DC:
20.5 V | 30 V
Redundanzfähigkeit:
false
Art der Eingangsspannung:
DC
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
121.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.