Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1W für Zylindersicherungshalter Gr. 10x 38mm/8x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NW7903
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW7903
EAN/GTIN:
     4001869382319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens
Hilfsschalter 1W für Zylindersicherungshalter Gr. 10x 38mm/8x 32mm SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind für den Einsatz in industriellen Anlagen geeignet. Sie sind in Europa Standard und als Sicherungstrennschalter geprüft und zugelassen aber nicht zum Schalten unter Last vorgesehen. Für das Schalten unter Last bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio z.B. 3KF an. Die Siemens Zylindersicherungssysteme zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Normen IEC 60269-1, -2 und -3. 2. Erfüllung der Norm UL 512. 3. Schnellen Sicherungswechsel durch Platz für Ersatzsicherungen im Einschub. 4. Schnelles Erkennen der ausgelösten Sicherung durch blinkende LED im Falle der Auslösung.
Weitere Informationen:
Werkseitig angebaut:
false
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Bemessungsspannung:
230 V
Gerätemontage:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, SENTRON, Zylindersicherung, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60269-3, UL-Sicherungen, Wohnbau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.