Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Businesstasche LUCKY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Businesstasche LUCKY
Businesstasche LUCKY
Businesstasche LUCKY Bild 2
Artikel-Nr.:
     C787-47190
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47190
EAN/GTIN:
     4021068471904
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Schulter-Tasche

Businesstasche LUCKY

Produktinformation:

  • Griff und Schultertrageriemen
  • Reißverschlussfach im Rücken.
  • Innen: Hauptfach mit Handyfach
  • Ipadfach
  • drei Stifteschlaufen
  • Karomuster.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Leder
Aussenmaß:
ca. 36 × 30 × 7,5 cm
Echt Leder:
ja
Passend für Notebookgroeße:
Tablet
Weitere Suchbegriffe: Schultertasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, aktenmappe leder braun, tablet cover, umhängetasche jüscha, Reise-Rucksack, Reise-Tasche, Reiserucksack, Rucksack für Reisegepäck, Tasche für Reisegepäck, Sporttasche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,14*
  
Preis gilt ab 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
47199
ab € 68,02*
Sonstiges
Jüscha
47194
ab € 68,00*
Sonstiges
Jüscha
47192
ab € 62,88*
Sonstiges
Jüscha
47189
ab € 53,43*
Sonstiges
Jüscha
47188
ab € 43,24*
Sonstiges
Jüscha
47187
ab € 31,57*
Sonstiges
Jüscha
47193
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG