Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q49050 Mitteldecke 90/90 cm, eckig, 286 cappuccino, 4-seitig schmal gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Mitteldecke Artikel 49050
Detailansicht Mitteldecke Artikel 49050
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-49050-286-9090-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     49050-286-9090-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke 90 x 90 cm
mitteldecke
mitteldecke waeschekrone
Tischwäsche-Strukturgewebe mit Teflonschutz, 100% Polyester, ca. 280 g/m², gebleicht oder stückgefärbt, 4-seitig schmal gesäumt, sehr gute Lichtechtheit (4-5), Leinenstruktur, uni
Weitere Suchbegriffe: Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,abwischbar,abwischbare Tischwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.