Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q49032 Tischdecke 130/170 cm, eckig, 700 grau, 4-seitig schmal gesäumt, VE 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Tischdecke Artikel 49032
Detailansicht Tischdecke Artikel 49032
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-49032-700-130170-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     49032-700-130170-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischwäsche-Gewebe mit Fleckschutzausrüstung 100% Polyester, ca. 200 g/m², garngefärbt, Dessin Leinenoptik, 4-seitig schmal gesäumt, runde Decken mit Band unterlegt
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke 130 / 170 cm wäschekrone, tischdecke, tischdecke grau, Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,95*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.