Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q49021 Mitteldecke 80/80 cm, eckig, 515 blau-kariert, 4-seitig schmal gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Mitteldecke Artikel 49021
Detailansicht Mitteldecke Artikel 49021
Artikel-Nr.:
     C7846-49021-515-8080-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     49021-515-8080-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke 80 x 80 cm blau
mitteldecke
mitteldecke 80 x 80 cm
Tischwäsche-Strukturgewebe 60% Dralon/40% Polyester, ca. 180 g/m² garngefärbt, 4-seitig schmal gesäumt, fleckabweisend durch Teflonbehandlung, 15 mm Karo, sehr gute Lichtechtheit (4-5)
Weitere Suchbegriffe: Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,abwischbar,abwischbare Tischwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.