Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q33222 Mitteldecke 85/85 cm, eckig, 442 pistazie, 4-seitig schmal gesäumt, VE 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Mitteldecke Artikel 33222
Detailansicht Mitteldecke Artikel 33222
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-33222-442-8585-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     33222-442-8585-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke 85 x 85 cm
mitteldecke
mitteldecke waeschekrone
Tischwäsche-Damast Uni, 50% Baumwolle/ 50% Polyester, ca. 230 g/m², gebleicht oder stückgefärbt
Weitere Suchbegriffe: Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,95*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.