Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q33221 Mitteldecke 85/85 cm, eckig, 220 sekt, 4-seitig schmal gesäumt, VE 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Mitteldecke Artikel 33221
Detailansicht Mitteldecke Artikel 33221
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-33221-220-8585-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     33221-220-8585-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitteldecke
mitteldecke
Tischwäsche-Damast - Uni 60% Baumwolle/ 40% Polyester, ca. 205 g/m² gebleicht oder garngefärbt, - farblich passend zu 33220 -
Weitere Suchbegriffe: Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,50*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.