Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q33221 Tischdecke 130/170 cm, eckig, 100 weiß, 4-seitig schmal gesäumt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Tischdecke Artikel 33221
Detailansicht Tischdecke Artikel 33221
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-33221-100-130170-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     33221-100-130170-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischwäsche-Damast - Uni 60% Baumwolle/ 40% Polyester, ca. 205 g/m² gebleicht oder garngefärbt, - farblich passend zu 33220 -
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke 130 / 170 cm wäschekrone weiß, tischdecke, tischdecke weiß, Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.