Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q33220 Tischdecke 160 cm, rund, 220 sekt, mit Band unterlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Tischdecke Artikel 33220
Detailansicht Tischdecke Artikel 33220
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-33220-220-160-3
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     33220-220-160-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischwäsche-Damast - Geometrik 60% Baumwolle/ 40% Polyester, ca. 205 g/m² gebleicht oder garngefärbt, - passende Uni-Decke 33221 -
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke wäschekrone, tischdecke, tischdecke 160cm, Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.