Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q33084 Serviette 50/50 cm, eckig, 200 beige, 4-seitig schmal gesäumt, VE 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Serviette Artikel 33084
Detailansicht Serviette Artikel 33084
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-33084-200-5050-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     33084-200-5050-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serviette
Servietten
Stoffserviette
stoffserviette 50 x 50 cm
Tischwäsche-Köper-Uni, 65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 215 g/m², stückgefärbt, 4-seitig schmal gesäumt mit feiner Köperstruktur
Weitere Suchbegriffe: stoffservietten beige, stoffservietten wäschekrone, Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer,Tischset,Damast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,95*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.