Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q30460 Tischdecke 130/170 cm, eckig, 222 champagner, 2-seitig schmal gesäumt, VE 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht Tischdecke Artikel 30460
Detailansicht Tischdecke Artikel 30460
klein
Artikel-Nr.:
     C7846-30460-222-130170-1
Hersteller:
     Wäschekrone
Herst.-Nr.:
     30460-222-130170-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Vollzwirn-Damast, 100% mercerisierte Baumwolle, ca. 205 g/m², gebleicht oder stückgefärbt, Servietten 2-seitig schmal gesäumt, Mitteldecken, Tischläufer und Tischdecken mit 2 Webkanten und 2-seitig schmal gesäumt, klassische Atlaskante
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke 130 / 170 cm wäschekrone, tischdecke, tischdecke wäschekrone, Tischwäsche,Tischdecke,Mitteldecke,Serviette,Tischläufer, Tischset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.