Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Edelstahlmesser glatt EVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Edelstahlmesser glatt EVO
Graef Edelstahlmesser glatt EVO
Artikel-Nr.:
     C784-145372
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     145372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser

Graef Edelstahlmesser glatt EVO

Glattes Messer aus Edelstahl, Durchmesser: Ø 170 mm

Kompatibel mit: EVO E 10 (E10EU); EVO E 11 (E11EU); EVO E 20 (E20EU); EVO E 21 (E21EU); EVO E 80 (E80EU); EVO E 81 (E81EU)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Messerschärfer, Schärfgerät, Messerschleifer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Graef
145371
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.