Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Mini-Slice Aufsatz für Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Mini-Slice Aufsatz für Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage
Graef Mini-Slice Aufsatz für Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage
Graef Mini-Slice Aufsatz für Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage
Graef Mini-Slice Aufsatz für Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage
Graef Mini-Slice Aufsatz für Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage
Graef Mini-Slice Aufsatz für Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage
Graef Mini-Slice Aufsatz für Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage
Artikel-Nr.:
     C784-1051
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     1051
EAN/GTIN:
     4001627011604
Artikeldatenblatt

Graef Mini-Slice Aufsatz für Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage

Der neue Graef MiniSlice Aufsatz ist die optimale Ergänzung zu den Sliced Kitchen Geräten, um kleinere Zutaten sicher und komfortabel zu schneiden: Gemüse, Obst oder Salami fallen dem Messer durch einen Einfüllschacht mittels Schwerkraft entgegen.
Sogar kleine Kartoffeln oder Pilze können mit hoher Geschwindigkeit ohne Reste und ohne Verletzungsgefahr in hauchdünne, ovale Scheibe geschnitten werden – das sorgt nicht nur für ein intensiveres Aroma und gleichmäßige Garpunkte sondern verkürzt auch die Garzeit beim Kochen.
Geeignet für alle Graef Allesschneider mit eckiger Schlittenauflage (z.B. Master, Classic, Vivo, EVO, Tendenza, Futura, Economic; nicht geeignet für GENIO-Schlitten)

Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Allesschneider-Zubehör
Farbe:
dunkelgrau
Produkthöhe (in mm):
200
Produktbreite (in mm):
145
Produkttiefe (in mm):
115
Produktgewicht (in g):
120
Verpackungshöhe (in mm):
220
Verpackungsbreite (in mm):
117
Verpackungstiefe (in mm):
146
Produktgewicht inkl. Verpackung (in g):
150
Lieferumfang:
MiniSlice-Aufsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,76*
€ 41,3644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
1050
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.