Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung OLIVIA CLAMP SET 10x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung OLIVIA CLAMP SET 10x
Befestigung OLIVIA CLAMP SET 10x
Artikel-Nr.:
     C7790-EO10310188
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EO10310188
EAN/GTIN:
     4015120310188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussklammer
Klammer
Befestigungsklammern für Diffusor der Serie OLIVIA, 10 Stück, Edelstahl
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
58 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.