| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZBVB4 Herst.-Nr.: ZBVB4 EAN/GTIN: 3389110089639 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Bright-LED-Modul mit Schraubanschluss. Lampenfassung für Frontelement. Grundfarbe Rot, Verwendung Metall- und Kunststoffprogramm, VPE 5. Einzeln ohne Adapter, Unterteil für Meldeleuchten. Versorgungsspannung 24 V AC/DC (auch 110-120 V AC und 230-240 V AC lieferbar). DM 22. Flachsteckanschluss. Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | sonstige | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | rot | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, leuchtmelder 24v rot, hilfskontakt, schneider electric hilfskontakt, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |