Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Empfänger, Harmony XB5R, programmierbar, 4 PNP Augänge, 200mA, 24V DC, monostabil
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-ZBRRC
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZBRRC
EAN/GTIN:
3606480334719
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Der Empfänger benötigt eine Nennhilfsspannung von 24V DC und dient als zusätzlicher Empfänger für den Harmony Hub ZBRN um z.B. eine Leuchtsäule per Funk anzusteuern. Das Einlernen in den jeweiligen Empfänger erfolgt per einfacher Tastenkombination. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
nein
Zubehör:
ja
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks
>
22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
>
Harmony XB4
Weitere Suchbegriffe:
batterielos
,
drahtlos
,
Funk
,
Funkdrucktaster
,
Funkgerät
,
Funkpositionsschalter
,
Funkschalter
,
Funkseilzugschalter
,
Funkstromsensor
,
Funktaster
,
Funktemperatursensor
,
Harmony
,
Harmony Hub
,
HarmonyHub
,
Hub
,
kabellos
,
Leuchtmelder
,
Repeater
,
Wahlschalter
,
XB4R
,
XB5R
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB4R, Metall, Ø22mm, batterielos, kabellos, gelb
Schneider Electric
ZB4RTA5
€ 50,80*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB4R, Metall, Ø22mm, batterielos, kabellos, grün
Schneider Electric
ZB4RTA3
€ 50,65*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB4R, Metall, Ø22mm, batterielos, kabellos, rot
Schneider Electric
ZB4RTA4
€ 50,96*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB4R, Metall, Ø22mm, batterielos, kabellos, schwarz
Schneider Electric
ZB4RTA2
€ 50,71*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB4R, Metall, Ø22mm, batterielos, kabellos, weiss
Schneider Electric
ZB4RTA1
€ 50,64*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, blau, unbeschriftet, tastend, batterielos, kabellos
Schneider Electric
ZB5RTA6
€ 46,18*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, gelb, unbeschriftet, tastend, batterielos, kabellos
Schneider Electric
ZB5RTA5
€ 46,20*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, grün, beschriftet I, tastend, batterielos, kabellos
Schneider Electric
ZB5RTA331
€ 46,74*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, grün, unbeschriftet, tastend, batterielos, kabellos
Schneider Electric
ZB5RTA3
€ 46,21*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, Pilz, schwarz, unbeschriftet, tastend, batterielos, kabellos
Schneider Electric
ZB5RTC2
€ 50,85*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, rot, beschriftet O, tastend, batterielos, kabellos
Schneider Electric
ZB5RTA432
€ 46,68*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, rot, unbeschriftet, tastend, batterielos, kabellos
Schneider Electric
ZB5RTA4
€ 46,17*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, schwarz, unbeschriftet, tastend, batterielos, kabellos
Schneider Electric
ZB5RTA2
€ 46,35*
Zubehör
Funkdrucktaster, Harmony XB5R, Kunststoff, 22mm, weiß, unbeschriftet, tastend, batterielos, kabellos
Schneider Electric
ZB5RTA1
€ 46,09*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.