Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TASTPLATTE GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TASTPLATTE GE
TASTPLATTE GE
TASTPLATTE GE
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB6YDA5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6YDA5
EAN/GTIN:
     3389110777451
Suchbegriffe:
Tastkappe
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
16 mm
Farbe der Linse:
gelb
Form der Linse:
rechteckig
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.