Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 2m, 1Ö+1S, NPN, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 2m, 1Ö+1S, NPN, M12
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 2m, 1Ö+1S, NPN, M12
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 2m, 1Ö+1S, NPN, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XX630A2NCM12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XX630A2NCM12
EAN/GTIN:
     3389119129541
Suchbegriffe:
Schallsensor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
M30-Ultraschallsensor, zylindrisch, Schaltabstand Sn 2m, 2 Schaltausgänge (1Ö+1S), NPN, Steckverbinder M12
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Blindzone:
120 mm
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Einstellbarer Abstand:
120 mm | 2000 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Messbereich Länge:
120 mm | 2000 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
100 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
0 °C | 60 °C
Versorgungsspannung:
12 V | 24 V
Relative Wiederholgenauigkeit:
0,9 %
Schaltfrequenz:
16 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
AWG-Nummer:
0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,31*
€ 460,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.